Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen, mit festem Handgriff, Tragfähigkeit 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubtischwagen
Hubtischwagen
Hubtischwagen
Artikel-Nr.:
     103-116454
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     GE0024066
EAN/GTIN:
     4260151123140
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Hubtischwagen, mit festem Handgriff, Tragfähigkeit 300 kg.

Stabile Scherenverstrebungen. Robuste Stahlrahmenkonstruktion. Kraftschonendes Anheben per Fußpedal. Qualitätshydraulikpumpe. Feststellbremse an den Lenkrollen. Polyurethan-Rollenausstattung.

Ein mobiler Scherenhubtisch ist die ideale Unterstützung beim Beladen, Befüllen oder Entladen. Die Ergonomie am Arbeitsplatz wird deutlich erhöht. Der Scherenhubtisch bringt Ware auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe und hilft den Rücken zu entlasten. Die hochwertige Verarbeitung und die verbauten Qualitätskomponenten überzeugen auf ganzer Linie. Ein pulverbeschichteter Rahmen hält den täglichen Arbeiten mit Leichtigkeit stand. Frühzeitige Korrosion wird verhindert. Eine Qualitätshydraulikpumpe, solide Scherenverstrebungen und ein stabiler Handgriff mit Bedienhebel ergänzen die Ausstattung. Polyurethanrollen sorgen für einen besonders ruhigen Lauf auf ebenen Untergründen. Zwei Feststellbremsen an den Lenkrollen fixieren den Scherenhubtisch. Über das Fußpedal wird der Scherenhubtisch kraftschonend angehoben. Absenken lässt sich das Gerät dosiert und stufenlos über den Handhebel.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Hubbereich:
340 - 900 mm
Gesamtlänge:
1165 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Plattformmaterial:
Stahl
Plattformoberfläche:
pulverbeschichtet
Plattformfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hub-plattformwagen tragkraft 300 kg, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen gesutra, 116454 49, Federhubtisch, Hebegerät, Hebegeräte, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtisch, Hubtische, Hubtischwägen, Plattformwagen, Plattformwägen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 394,79*
€ 456,38*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,67*
€ 495,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,67*
€ 523,38*
€ 4,95*
ab € 482,03*
€ 555,22*
€ 4,95*
ab € 483,05*
€ 555,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,16*
€ 602,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,11*
€ 596,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,44*
€ 581,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,50*
€ 564,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,67*
€ 533,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
SPA150
ab € 335,33*
Ähnlich
Gesutra
SPA500
ab € 422,25*
Ähnlich
Gesutra
SPA800
ab € 554,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.