Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 300kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 300kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 300kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 300kg
Scherenhubtischwagen manuell,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigkeit: 300kg
Artikel-Nr.:
     158-HG0300
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     SPA300
EAN/GTIN:
     4260151123140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Hanse Lifter® SPA300 manueller Scherenhubtischwagen mit Qualitätshydraulikpumpe
Hanse Lifter® SPA Scherenhubtischwagen

Zur Unterstützung der Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen oder Regalen in der Fertigung oder im Lager.

  • robuste Stahlrahmenkonstruktion
  • stabile Scherenverstrebung
  • Qualitätshydraulikpumpe
  • Fußpumpe zum Heben des Tisches
  • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
  • Bereifung: Polyurethan

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
50,0
Länge [cm]:
116,5
max. Hubhöhe [cm]:
90
min. Hubhöhe [cm]:
34
Plattformbreite [cm]:
50
Plattformlänge [cm]:
85,5
Produktart:
Scherenhubtischwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Fußpedal
Tragfähigkeit [kg]:
300
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hub-plattformwagen tragkraft 300 kg, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen gesutra, Scherenhubtischwagen manuell, Hydraulikpumpe, PU-Rollen, Tragfähigkeit: 300kg, HanseLifter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,56*
€ 454,72*
€ 4,95*
ab € 394,57*
€ 454,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,37*
€ 483,41*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 438,98*
€ 505,49*
€ 4,95*
ab € 437,83*
€ 505,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,49*
€ 601,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,01*
€ 596,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,47*
€ 556,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,98*
€ 522,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
SPA150
ab € 337,04*
Ähnlich
Gesutra
SPA500
ab € 434,32*
Ähnlich
Gesutra
SPA800
ab € 554,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.