Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber, für horizontalen und vertikalen Einsatz, Tragfähigkeit 5 t.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikheber
Hydraulikheber
Artikel-Nr.:
     103-116585
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     M-116585-PX020
EAN/GTIN:
     4260285073755
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Hydraulikheber, für horizontalen und vertikalen Einsatz, Tragfähigkeit 5 t.

Horizontal und vertikal einsetzbar, Gehäuse um 360° drehbar. Wartungsarme Hydraulik mit Überlastungsventil. Absenkventil mit automatischer Rückstellfunktion und abnehmbarem Pump-Hebel.

Der beidseitige Hydraulikheber kann ab 26 mm Bodenfreiheit sicher genutzt werden. Durch seine feinfühlige Absenkregulierung ist es möglich die Schwerlast langsam und kontrolliert abzusetzen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5 t
Hubbereich mit Hebekopf:
368 - 573 mm
Hubbereich mit Hebefuß:
25 - 230 mm
Hub:
205 mm
Gewicht:
25 kg
Bodenfreiheit:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: 116585 49, Hebebock, Hebeböcke, Hebegerät, Hebegeräte, Heber, Hubgerät, Hubgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 504,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,13*
€ 599,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,34*
€ 582,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 484,44*
€ 576,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,00*
€ 548,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,19*
€ 530,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.