| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-116591 Herst.-Nr.: 889T2U-M 1P R5 EAN/GTIN: 4260539450257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gurtabsperrpfosten mit 2 Bändern, verchromt, Band rot, Auszugslänge 3650 mm.
Stahlpfosten Ø 64 mm. Standardgewicht 16 kg für optimale Standfestigkeit. Stahlhaube für den Bodenteller in Pfostenfarbe. Einfacher Aufbau durch Schraubverbindung. Gurtkassette mit dem patentierten Gurtbremssystem. Kompatibel mit allen Schilderhaltern.
Der Gurtpfosten bietet durch zwei ausziehbare Gurtbänder maximale zusätzliche Sicherheit. Das zweite Gurtband ermöglicht eine erweiterte Kontrolle von Besucherströmen oder Warteschlangen, indem es das Durchschlüpfen unter dem oberen Gurtband verhindert. Bodenteller: Gusseisernes Gewicht mit Stahlabdeckhaube in Pfostenfarbe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Gurtpfosten | Gurtbandfarbe: | rot | Einsatzort: | Innenbereich | Auszugslänge maximal: | 3650 mm | Auszugslänge empfohlen: | 3400 mm | Fußfarbe: | Chrom | Fußdurchmesser: | 345 mm | Gesamthöhe: | 975 mm | Fußmaterial: | Gusseisen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten tensator, Tensator, 116591 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrpfosten, Absperrsystem, Absperrsysteme, Absperrung, Absperrungen, Absperrungselement, Absperrungselemente, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Besucherleitsystem, Besucherleitsysteme, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Pfosten zum Absperren, Sperrpfosten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |