Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk, für Außenanwendung, Bandauszug 3700 mm, 4-Wege-System, Pfosten rot, Gurt rot / weiß. Für die Außenanwendung. Mit Hartgummifuß. Mit Eingriffsicherung und gebremstem Ein...
Gurtabsperrung zum Aufstecken, Bandauszug max. 9000 mm, rot / weiß. Extralang, für innen und außen. Zum Aufstecken. Schnelles, variables Absperren von Gefahrenstellen. Passend für alle Leitkegel un...
Der Absperrpfosten sind die preisgünstige Absperrlösung für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Die zweiteilige Konstruktion ist leicht auf- und abbaubar und gewährleistet so ei...
Gurtpfosten aus Kunststoff, max. Bandauszug 3700 mm, Pfosten rot, Gurt rot / weiß. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Flieh...
Höhe: 972 mm Pfosten Ø: 65 mm Fuß Ø: 330 mm Material Pfosten: Aluminium, eloxiert Material Fuß: Stahlplatte, beschichtet Gurtlänge: 2,5 m Gurtbreite: 50 mm Gewicht: 7,5 kg | Aufnahme von 3 ankommen...
Gurt-Absperrpfosten, GLA 85 Pfosten: Stahl, schwarz Höhe: ca. 1000 mm Gurt: 9 m rot/weiß schraffiert Gurt ca. 50 mm breit Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 2...
Personenleitsystem K400 mit rot-weißem Gurtband, aus Aluminium, zur Innen- und Außenaufstellung, rot flexibles Gurtsystem zur Absicherung von Laufwegen, Lagerflächen, Maschinen, Durchgängen etc für...
Gurtwarnständer Für den Innenbereich geeignet mit 1 Gurt(en) Gurtlänge 4 m, Breite 50 mm Pfosten Durchmesser 60 mm Fußdurchmesser 330 mm Zugfeder für kontrollierte Gurtrückführung Fuß reflektierend...
Personenleitsystem K400 mit rotem Gurtband, aus Aluminium, zur Innen- und Außenaufstellung, rot flexibles Gurtsystem zur Absicherung von Laufwegen, Lagerflächen, Maschinen, Durchgängen etc für den ...
Gurtwarnständer Für den Innenbereich geeignet mit 1 Gurt(en) Pfosten Durchmesser 83 mm Fußdurchmesser 380 mm Länge 3,7 m Gurt in gelb/schwarz Pfosten aus PVC in schwarz Fuß aus PVC in schwarz Gewic...
Gurtwarnständer Für den Innenbereich geeignet mit 1 Gurt(en) Pfosten Durchmesser 83 mm Fußdurchmesser 380 mm Länge 3,7 m Gurt in rot Pfosten aus PVC in schwarz Fuß aus PVC in schwarz Gewicht 2 kg S...