Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Kabelbrücke, Standard, Richtgeschwindigkeit 25 km/h, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast Kabelbrücke
Schwerlast Kabelbrücke
Schwerlast Kabelbrücke
Schwerlast Kabelbrücke
Artikel-Nr.:
     103-116639
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     CP500
EAN/GTIN:
     3321360008589
Suchbegriffe:
Absperrkette
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Schwerlast Kabelbrücke, Standard, Richtgeschwindigkeit 25 km/h, schwarz.

Aus Gummi. Hohe Signalwirkung durch Reflektoren und Katzenaugen. Für Schwerlastverkehr bis 40 Tonnen geeignet.

Für ein einfaches Überfahren von Kabeln, Schläuchen oder Rohren im Schwerlastverkehr. Durch Aneinanderreihen mehrerer Elemente ist jede beliebige Breite möglich. Verbinder-Sets als Zubehör. Nicht für den PKW-Verkehr geeignet, da Schäden am Fahrzeug aufgrund der Kabelbrücken-Höhe entstehen könnten.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Anzahl Kabelkanäle:
2 Stück
Durchmesser Kabelkanal:
50 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
25 km/h
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Kettenständer, Kettenständer-Set, Sperrkettenpfosten, Schlauchbrücke, absperrketten schwarz, absperrkette, VISO, 116639 49, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Brücke, Brücken, Fahrbahnschwelle, Fahrbahnschwellen, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, Rampenüberfahrbrücke, Rampenüberfahrbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Überfahrschutz, Überfahrschutze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 95,92*
€ 4,00*
ab € 74,46*
€ 96,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.