Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gatterschranken, 1 Paar, Breite je Flügel 3500 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gatterschranken
Gatterschranken
Gatterschranken
Gatterschranken
Artikel-Nr.:
     103-116651
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     220.12.333
EAN/GTIN:
     4055381111971
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Gatterschranken, 1 Paar, Breite je Flügel 3500 mm.

Zwei individuell platzierbare Flügel. Einzeln horizontal schwenkbar. Einfache und leichte Bedienung. Vielseitig einsetzbar.

Stabile Ausführung aus Vierkant-Stahlrohren, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert. Gesamthöhe über Flur 1000 mm. Pfosten 70 x 70 mm. Querbalken der Flügel 60 x 40 mm. Je Flügel ein Pfosten zum Einbetonieren, der andere mit Bodenhülse zum Herausnehmen. 1 Bodenhülse im Lieferumfang enthalten. Standardmäßig mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Dreikantschlüssel unter Zubehör erhältlich. Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
1000 mm
Breite:
3500 mm
Lichte Sperrweite:
3400 mm
Pfostenmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Farbe:
rot, weiß
Befestigungsart:
zum Einbetonieren, mit Bodenhülse herausnehmbar
Verschlussart:
Dreikant-Verschluss
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, moravia drehschranke, dreh sperre, 116651 49, Absperrbügel, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Gatterschranken, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Wegesperre, Wegesperren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,85*
€ 1.273,67*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.126,88*
€ 1.294,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.294,06*
€ 1.539,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.259,99*
€ 1.499,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1.247,38*
€ 1.484,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.204,78*
€ 1.433,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.169,11*
€ 1.391,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.126,88*
€ 1.340,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.