Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschranke, Auflagenstütze fest, Schrankenbaumlänge 3 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschranke
Handschranke
Handschranke
Artikel-Nr.:
     103-116663
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-3000-0002
EAN/GTIN:
     4046675332585
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke, Auflagenstütze fest, Schrankenbaumlänge 3 m.

Mit fester Auflagenstütze. Mit Gasdruckfeder ohne überstehende Gegengewichte. Beidseitig rot-weiße Reflexfolie. Schrankenbaum mit Anti-Sitzsteg. Abschließbar - standardmäßig mittels Vorhängeschloss.

Alle Stahlteile feuerverzinkt und duplexpulverbeschichtet in Verkehrsrot RAL 3020. Schrankenbaum einteilig aus Vierkant-Stahlrohr, HxB 108 x 46 mm (Höhe inkl. 15 mm Anti-Sitzsteg). Pulverbeschichtet, reinweiß RAL 9010, und beidseitig mit rot-weißer Reflexfolie. Hauptpfosten zum Aufdübeln aus zwei Stahlrohren, 120 x 40 x 3 mm. Vertikale Anpassung des Schrankenbaums von ±5% möglich. Edelstahlbolzen zum Abschließen mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang). Aus Stahlrohr, 70 x 40 x 3 mm, zum Aufdübeln. Höhenverstellbar -100 / +150 mm.

Auf Anfrage lieferbar - Profilzylinder- und Dreikantschlösser (jederzeit nach- und umrüstbar) - Schlosskästen an Auflagenstützen - Bodenanker zum Einbetonieren (Fundamentarbeiten müssen bauseits erfolgen)
Weitere Informationen:
Breite:
3200 mm
Schrankenbaum-Länge:
3000 mm
Lichte Sperrweite:
3160 mm
Pfostenmaterial:
Stahlrohr
Farbe:
verkehrsrot RAL 3020, reinweiß RAL 9010
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Ausführung:
mit fester Auflagenstütze
Verschlussart:
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke, Mannus, 116663 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,68*
€ 873,32*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,70*
€ 873,51*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,09*
€ 877,33*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,75*
€ 922,94*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,91*
€ 1.040,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,33*
€ 1.044,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,05*
€ 1.024,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 852,44*
€ 1.014,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,99*
€ 992,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,36*
€ 970,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,09*
€ 943,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 84,99*
Zubehör
Mannus
103614 ersetzt durch 103614-2
ab € 235,04*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,12*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.