Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRONENBERG, Wegesperre, Gasdruckfeder, RAL 9010 HR,, Fester Auflagestütze, B 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschranke
Handschranke
Handschranke
Artikel-Nr.:
     6922-11423-D57-3-031-3000-0002
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-3000-0002
EAN/GTIN:
     4046675332585
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Wegesperre mit Gasdruckfeder, Farbe RAL 9010 HR m. roten Reflexstreifen, inkl. Fester Auflagestütze, Breite 3 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
300,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,68*
€ 873,32*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,70*
€ 873,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,09*
€ 877,33*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,75*
€ 922,94*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,91*
€ 1.040,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,14*
€ 1.237,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,12*
€ 1.234,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,86*
€ 1.199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,26*
€ 1.173,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,91*
€ 1.143,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 84,99*
Zubehör
Mannus
103614 ersetzt durch 103614-2
ab € 235,04*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,12*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.