Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschranke, Auflagenstütze fest, Schrankenbaumlänge 5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschranke
Handschranke
Handschranke
Artikel-Nr.:
     103-116667
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-5000-0005
EAN/GTIN:
     4046675332622
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke, Auflagenstütze fest, Schrankenbaumlänge 5 m.

Mit fester Auflagenstütze. Mit Gasdruckfeder ohne überstehende Gegengewichte. Beidseitig rot-weiße Reflexfolie. Schrankenbaum mit Anti-Sitzsteg. Abschließbar - standardmäßig mittels Vorhängeschloss.

Alle Stahlteile feuerverzinkt und duplexpulverbeschichtet in Verkehrsrot RAL 3020. Schrankenbaum einteilig aus Vierkant-Stahlrohr, HxB 108 x 46 mm (Höhe inkl. 15 mm Anti-Sitzsteg). Pulverbeschichtet, reinweiß RAL 9010, und beidseitig mit rot-weißer Reflexfolie. Hauptpfosten zum Aufdübeln aus zwei Stahlrohren, 120 x 40 x 3 mm. Vertikale Anpassung des Schrankenbaums von ±5% möglich. Edelstahlbolzen zum Abschließen mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang). Aus Stahlrohr, 70 x 40 x 3 mm, zum Aufdübeln. Höhenverstellbar -100 / +150 mm.

Auf Anfrage lieferbar - Profilzylinder- und Dreikantschlösser (jederzeit nach- und umrüstbar) - Schlosskästen an Auflagenstützen - Bodenanker zum Einbetonieren (Fundamentarbeiten müssen bauseits erfolgen)
Weitere Informationen:
Breite:
5200 mm
Schrankenbaum-Länge:
5000 mm
Lichte Sperrweite:
5160 mm
Pfostenmaterial:
Stahlrohr
Farbe:
verkehrsrot RAL 3020, reinweiß RAL 9010
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Ausführung:
mit fester Auflagenstütze
Verschlussart:
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, handschranke 5m, forstschranke, mannus schranke, Mannus, 116667 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,85*
€ 955,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,27*
€ 959,82*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,00*
€ 982,70*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,10*
€ 1.129,34*
€ 4,95*
ab € 1.049,04*
€ 1.149,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,82*
€ 1.142,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,71*
€ 1.113,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 926,35*
€ 1.102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,24*
€ 1.053,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,40*
€ 1.029,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,27*
€ 1.009,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 80,12*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,24*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,61*
Zubehör
Mannus
103614-2
ab € 164,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.