Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Schranken
>
Gasdruckfederschranke
>
Artikel
CRONENBERG, Wegesperre, Gasdruckfeder, RAL 9010 HR,, Fester Auflagestütze, B 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-11423-D57-3-031-5000-0005
Hersteller:
Mannus
Herst.-Nr.:
3-031-5000-0005
EAN/GTIN:
4046675332622
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Wegesperre mit Gasdruckfeder, Farbe RAL 9010 HR m. roten Reflexstreifen, inkl. Fester Auflagestütze, Breite 5 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
500,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
handschranke 5m
,
forstschranke
,
mannus schranke
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,85*
€ 955,23*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,27*
€ 959,82*
Lager 8670
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,00*
€ 982,70*
Lager 6922
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,10*
€ 1.129,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.049,04*
€ 1.149,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,34*
€ 1.343,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,94*
€ 1.332,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,47*
€ 1.263,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,64*
€ 1.239,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,10*
€ 1.224,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montagekorb zum Einbetonieren
Mannus
811195
ab € 80,12*
Zubehör
Schlosskasten, für Wegesperre, mit Dreikantschloss.
Mannus
104953
ab € 93,24*
Zubehör
Schlosskasten, für Wegesperre, mit Profilzylinder- und Dreikantschloss.
Mannus
103819
ab € 207,61*
Zubehör
Schlosskasten, für Wegesperre, mit Profilzylinderschloss.
Mannus
103614-2
ab € 164,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen