Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung, Überdachung zweiseitig, BxT 1500 x 1500 mm, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überdachung
Überdachung
Überdachung
Überdachung
Überdachung
Artikel-Nr.:
     103-116674
Herst.-Nr.:
     102100283
EAN/GTIN:
     4250366526805
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Überdachung, Überdachung zweiseitig, BxT 1500 x 1500 mm, feuerverzinkt.

Vielseitig einsetzbar - als Warteraum, Raucherecke oder Unterstand etc. Witterungsbeständig, verzinkt. Besonders platzsparend.

Geringer Platzbedarf von 2,25 m². System-Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln. Seitenwände aus hochwertigem Well-Polycarbonat. Zwingend erforderlich ist die Verankerung auf einem ebenen, festen, bauseits zu erstellenden Fundament.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2350 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1500 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rahmenmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Rahmenfarbe:
feuerverzinkt
Bauart:
zweiseitig geschlossen
Platzbedarf Personen:
2 - 3
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachungsseitenwand, Fahrradüberdachungsverkleidung, Seitenwand Überdachungseinheit, Raucherkabine, Raucherunterstand, Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, unterstand, 116674 49, Dach, Dächer, Raucherraum, Raucherräume, Raucherunterstände, Regenschutzdach, Regenschutzdächer, Sonnenschutz, Sonnenschutze, Überdachungen, Wetterschutz
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,93*
€ 1.098,89*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,71*
€ 1.101,27*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,21*
€ 1.204,28*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.091,22*
€ 1.210,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.119,80*
€ 1.234,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,89*
€ 1.307,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,71*
€ 1.284,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.068,91*
€ 1.272,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,55*
€ 1.235,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,39*
€ 1.202,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,93*
€ 1.162,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100286
ab € 151,61*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100285
ab € 138,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.