| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116755 Herst.-Nr.: 41.471.000 EAN/GTIN: 4047417508909 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilung, Einsatzkästen-Set, 15-teilig, für Fronthöhe 75 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Für Höhe: | 75 mm | Lieferumfang: | 12 Einsatzkästen 75x150 mm, 3 Einsatzkästen 150x150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, einsatzkasten lista, einsatzkasten, LISTA, 116755 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Trennblech, Trennbleche, Trennelement, Trennelemente, Trennschied, Trennschiede, Trennsteg, Trennstege, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 41,31* | € 54,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 41,70* | € 54,51* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,72* | € 54,84* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 42,85* | € 56,19* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,93* | € 57,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|