Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfensterschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, mit 2 Fachböden, 2 Auszugböden und 3 Schubladen, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtfensterschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm
Sichtfensterschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm
Artikel-Nr.:
     103-116836
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.417.010
EAN/GTIN:
     4047417506615
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfensterschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, mit 2 Fachböden, 2 Auszugböden und 3 Schubladen, lichtblau.

Die Systemeinrichtung für bedarfsgerechtes Kombinieren. Ein System - viele Möglichkeiten. Einheitliche Systemmaße - hier passt eins zum Anderen. Unterfahrsockel als Zubehör für schnelles und einfaches Versetzen.

Türausführung: Sichtfenstertüren, einschlagend, aus einem Stück gekantet. Türlagerung: Scharnierlagerung für den Einbau von Verstellböden, Schubladen und Auszugböden. Material: Hochwertig verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Gehäuse-Tragfähigkeiten bis max. 500 kg. Lackierung: Umweltfreundlicher Pulverlack für schlag- und abriebfestere Gehäuseoberfläche. Inneneinrichtung im 25-mm-Raster in der Höhe verstellbar. Schubladen BxT 867 x 459 mm, Anordnung: 95 / 72, 95 / 72, 95 / 72 mm, kugelgelagert, Vollauszug, Lackierung: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch strapazierfähige Pulverbeschichtung. Auszugböden BxT 867 x 459 mm, Fronthöhe/Nutzhöhe: 53 / 43 mm, Tragkraft je Auszugboden: 50 kg. Farbe Anthrazitgrau, RAL 7016. Lackierung: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch strapazierfähige Pulverbeschichtung. Material: Hochwertiges Stahlblech. Verstellböden BxT 980 x 506 mm, Stärke 30 mm, Längsseiten 4x um 90° gekantet.

Nachrüstung mit Verstellböden, Schubladen und Auszugböden möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Konstruktion:
geschweißt
Innenausstattung:
3 Schubladen, 2 Auszugböden, 2 Fachböden
Gehäusetraglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, System-Schrank, Systemschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, system schrank, lista systemschrank, LISTA, 116836 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterschränke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,86*
€ 1.280,91*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.152,41*
€ 1.282,19*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,51*
€ 1.283,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.154,02*
€ 1.290,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,30*
€ 1.337,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,48*
€ 1.527,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,97*
€ 1.493,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.242,42*
€ 1.478,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,22*
€ 1.437,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,43*
€ 1.396,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,51*
€ 1.341,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.