Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  >  > Werkzeugschrank

  Werkzeugschrank  (21.620 Angebote unter 30.946.393 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Werkzeugschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
 Cluster
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1442   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Werkzeugschrank
^

Werkzeugschrank für Sicherheit am Arbeitsplatz

Werkzeugschränke helfen, Werkzeuge vor äußeren Einflüssen zu schützen und  bewahren sie so auf, dass von ihnen keine Verletzungsgefahr ausgeht. Der hohe Ordnungsgrad erleichtert und beschleunigt die Arbeit. Werkzeugschränke sind ein wichtiger Einrichtungsgegenstand in Werkstätten und Schulen.

Werkzeugschränke schützen Werkzeuge und schaffen Ordnung

Werkzeugschränke sind Aufbewahrungsmöbel für Werkzeuge und Hilfsmittel. Diese Lagerschränke kommen in industriellen und privaten Werkstätten, Betrieben, berufsbildenden Einrichtungen und Schulen zum Einsatz. Sie tragen zu der nötigen Ordnung im Umgang mit Werkzeugen bei. Sie bieten für jedes Werkzeug beständigen Platz. Auch sind gefährliche Stoffe wie Lacke oder Lösungsmittel im abschließbaren Werkzeugschrank sicher aufbewahrt. Zahlreiche Variationsmöglichkeiten mit Schubladen, Einschubfächern, ausklappbaren Arbeitsplatten, Haken und Fächern erhöhen die Flexibilität. Jeder Einsatzbereich kann mit einem Werkzeugschrank sicher ausgestattet werden.

Für jeden Einsatz den passenden Werkzeugschrank

Die meisten dieser Aufbewahrungshilfen sind im industriellen Bereich aus Metall hergestellt. In Holz verarbeitenden Betrieben bestehen Werkzeugschränke häufig aus Holz. Die Ausstattung eines Werkzeugschrankes richtet sich stets nach den Anforderungen des jeweiligen Einsatzortes. Je nach Werkzeuggröße eignen sich Fächer oder Schubladen zur Aufbewahrung. So sind Bohrer meist in einer Schublade besser aufgehoben als lose in einem Schrankfach. Schubladen bieten durch kleine Trennwände und Einsätze gute Sortierungsmöglichkeiten. Kleine Werkzeuge und Hilfsmittel sind schnell auffindbar und bleiben so geschützt in einem guten Zustand.
Werkzeugschränke sind in vielen Größen erhältlich: von kleinen Schubladenelementen bis hin zu Schränken mit mehr als zwei Metern Höhe. Vor ungehinderten Zugriff durch Unbefugte und die Sicherung des Werkzeugs sowie des gesamten Schrankinhaltes schützen Schlösser. Sie werden in verschiedenen Sicherheitsstufen angeboten.

Arbeitssicherheit nach BGI 533

Die Vereinigung der Metall-Berufsgenossenschaften hat für die Arbeitssicherheit im Umgang mit Werkzeugen eine Empfehlung ausgesprochen, die in den Berufsgenossenschaftlichen Informationen (BGI 533) zu finden ist. Die Hinweise zur „geordneten und ungefährlichen Aufbewahrung“ von Werkzeugen bieten die besten Anhaltspunkte für die Auswahl des optimalen Werkzeugschrankes. Die Schränke ermöglichen einen hohen Grad an Sicherheit bei der Aufbewahrung, da jedes Werkzeug und Hilfsmittel seinen fest zugewiesenen Platz inne hat. Ein gut geordneter Werkzeugschrank beugt ebenso Verletzungen vor, die durch ungesicherte scharfe oder spitzkantige Werkzeuge hervorgerufen werden könnten. Die Verletzungsgefahr ist deutlich minimiert. Doch auch die Werkzeuge selbst werden durch eine sachgemäße und sichere Aufbewahrung weniger stark beschädigt, als wenn sie frei zugänglich liegen und aneinander Schaden verursachen könnten. Die Kostenersparnis durch die längere Lebensdauer der Werkzeuge als auch gesenkte Krankenstände des Personals sprechen für die Anschaffung eines Werkzeugschrankes. Die Ordnung schafft auch einen klaren Blick auf den Werkzeugbestand. Die Kontrollen sind leichter, beschädigte oder fehlende Werkzeuge fallen sofort auf. Werden die Hilfsmittel benötigt, genügt ein Griff in den Werkzeugschrank. Der Zeitverlust durch Suchen entfällt.
Passen Sie Ihren Werkzeugschrank an Ihre Bedürfnisse an z. B. mit einem Schreibpultaufsatz, Werkzeughalterungen oder Schubladeneinteilungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.