Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfensterschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, mit 8 Fachböden, 6 Schubladen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtfensterschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm
Sichtfensterschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm
Sichtfensterschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm
Artikel-Nr.:
     103-116848
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.602.020
EAN/GTIN:
     4047417506745
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfensterschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, mit 8 Fachböden, 6 Schubladen, lichtgrau.

Die Systemeinrichtung für bedarfsgerechtes Kombinieren. Ein System - viele Möglichkeiten. Einheitliche Systemmaße - hier passt eins zum Anderen. Unterfahrsockel als Zubehör für schnelles und einfaches Versetzen.

Türausführung: Sichtfenstertüren, einschlagend, aus einem Stück gekantet. Türlagerung: Scharnierlagerung für den Einbau von Verstellböden, Schubladen und Auszugböden. Material: Hochwertig verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Gehäuse-Tragfähigkeiten bis max. 500 kg. Lackierung: Umweltfreundlicher Pulverlack für schlag- und abriebfestere Gehäuseoberfläche. Inneneinrichtung im 25-mm-Raster in der Höhe verstellbar. Schubladen BxT 357 x 459 mm, Traglast 50 kg, kugelgelagert, Vollauszug, Anordnung links: 95 / 72, 95 / 72, 95 / 72 mm, Anordnung rechts: 95 / 72, 95 / 72, 95 / 72 mm. Lackierung: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch strapazierfähige Pulverbeschichtung. Auszugböden BxT 357 x 459 mm, Fronthöhe/Nutzhöhe: 53 / 43 mm, Tragkraft je Auszugboden 50 kg. Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016. Lackierung: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch strapazierfähige Pulverbeschichtung. Material: Hochwertiges Stahlblech. Verstellböden BxT 480 x 506 mm, Stärke 30 mm, Längsseiten 4x um 90° gekantet.

Nachrüstung mit Verstellböden, Schubladen und Auszugböden möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Konstruktion:
geschweißt
Innenausstattung:
Mitteltrennwand, 6 Fachböden, 2 Auszugböden, 6 Schubladen
Gehäusetraglast:
500 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.416,56*
€ 1.584,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.387,50*
€ 1.584,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.417,41*
€ 1.594,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.477,24*
€ 1.647,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.501,25*
€ 1.679,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,22*
€ 1.885,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,73*
€ 1.829,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.522,36*
€ 1.811,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,90*
€ 1.758,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,48*
€ 1.708,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,50*
€ 1.651,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.