Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fassroller, mit 30-l-Auffangwanne, LxBxH 725 x 725 x 255 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Fassroller
PE-Fassroller
Artikel-Nr.:
     103-117197
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     PDD
EAN/GTIN:
     5060399592833
Suchbegriffe:
Fassroller
Fasswanne
fasswanne gfk
fasswanne
PE-Fassroller, mit 30-l-Auffangwanne, LxBxH 725 x 725 x 255 mm.

Passend für 200-l-Stahl- und Kunststoff-Fässer. Aus hochbeständigem Polyethylen - für aggressive Flüssigkeiten, Batterien etc. Integrierte 30-l-Auffangwanne.

Tragkraft 300 kg. Auffangwannen-Innen-Ø 645 mm. 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Rad-Ø 100 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Material:
Polyethylen (PE)
Rahmeninnendurchmesser:
645 mm
Ladehöhe:
255 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Lenkrollendurchmesser:
100 mm
Radausführung:
Nylon
Radlagerung:
Rollenlager
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: fassroller 200l, 117197 49, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassrolli, Fassrollis, Fassrollwagen, Fasstransporter, Fasstransportwagen, Fasstransportwägen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Transportroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,19*
€ 298,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 437,78*
€ 504,54*
4 Tage
1
€ 35,99*
ab € 442,57*
€ 509,34*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 420,32*
€ 521,92*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 509,71*
€ 580,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,64*
€ 355,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.