Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB PE-Fasstrolley 205L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB PE-Fasstrolley 205L
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB PE-Fasstrolley 205L
Artikel-Nr.:
     223-8409198
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5060399592833
Suchbegriffe:
Fassroller
Fasswanne
fasswanne gfk
fasswanne

CAB BETRIEB PE-Fasstrolley 205L

PE-Fassroller
• Fassroller aus 100% Polyethylen
• Erhältlich mit und ohne Stahlhandgriff
• Erleichtert den sicheren Transport von 205L Fässern
Weitere Informationen:
Typ:
PDDB
Ausführung:
ohne Stahlhandgriff
Fassungsvermögen:
30 l
Gewicht:
14 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: fassroller 200l
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,19*
€ 298,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 437,78*
€ 504,54*
4 Tage
1
€ 35,99*
ab € 442,57*
€ 509,34*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 420,32*
€ 521,92*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 509,71*
€ 580,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,66*
€ 690,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,68*
€ 680,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,51*
€ 656,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,67*
€ 638,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,71*
€ 606,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.