Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffunterlage, blau, BxT 600 x 447 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumstoffunterlage
Schaumstoffunterlage
Artikel-Nr.:
     103-117206
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.906.000
EAN/GTIN:
     7612269013863
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schaumstoffunterlage, blau, BxT 600 x 447 mm.

Für Werkzeuge in Kombination mit Schaumstoffeinlage benutzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
600 mm
Breite:
447 mm
Material:
Polyethylen (PE), Kunststoff
Farbe:
blau
Schubladen-Innenmaße:
459x612 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, LISTA, 117206 49, Schaumstoff, Schaumstoffe, Zubehör, Zubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,66*
€ 23,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 23,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 23,62*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,32*
€ 24,12*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.