Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten RECTO, Außenhöhe 710 mm, Kapazität 10 x DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten RECTO
Schaukasten RECTO
Schaukasten RECTO
Schaukasten RECTO
Artikel-Nr.:
     103-117494
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     13001.306
EAN/GTIN:
     8712752021425
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten RECTO, Außenhöhe 710 mm, Kapazität 10 x DIN A4.

Für Innen- und Außenbereich. Außentiefe 55 mm, Nutzbare Innentiefe 26 mm. Spritzwasserfest. Sicherheitsschloss in der Ecke (2 Schlüssel).

Formschöner Aluminiumrahmen, silber eloxiert mit grauen, abgerundeten Kunststoffecken. Magnethaftende Stahlblechrückwand, weiß lackiert. ESG-Sicherheitsverglasung, 4 mm stark, kratzfest, absolut unempfindlich gegenüber Reinigungsmitteln.
Weitere Informationen:
Kapazität DIN-A4-Blätter:
10 (2x5) Stück
Außenhöhe:
710 mm
Außenbreite:
1160 mm
Außentiefe:
55 mm
Innentiefe:
26 mm
Sichtflächenhöhe:
600 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten weiß, 117494 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plakatschaukästen, Schaukästen, Wandvitrine, Wandvitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,44*
€ 478,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,56*
€ 452,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,37*
€ 420,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.