Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten RECTO XL, Außenhöhe 1010 mm, Kapazität 24 x DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten RECTO XL
Schaukasten RECTO XL
Schaukasten RECTO XL
Schaukasten RECTO XL
Schaukasten RECTO XL
Artikel-Nr.:
     103-117502
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     13001.336
EAN/GTIN:
     8712752021463
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten RECTO XL, Außenhöhe 1010 mm, Kapazität 24 x DIN A4.

Für Innen- und Außenbereich. Außentiefe 55 mm. Nutzbare Innentiefe 26 mm. Zwei Sicherheitsschlösser in den unteren Ecken (4 Schlüssel).

Stabiler Aluminiumrahmen, silber eloxiert mit grauen, abgerundeten Kunststoffecken. Magnethaftende Stahlblechrückwand, weiß lackiert. ESG-Sicherheitsverglasung, 4 mm stark, kratzfest und absolut unempfindlich gegenüber Reinigungsmitteln.

Zur Bestückung wird die Flügeltür einfach nach oben geschwenkt und dabei von zwei starken Gasfedern gehalten. Bedienung ist durch eine Person leicht und sicher möglich.
Weitere Informationen:
Kapazität DIN-A4-Blätter:
24 (3x8) Stück
Außenhöhe:
1010 mm
Außenbreite:
1790 mm
Außentiefe:
55 mm
Innentiefe:
26 mm
Sichtflächenhöhe:
900 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten weiß, 117502 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plakatschaukästen, Schaukästen, Wandvitrine, Wandvitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,77*
€ 912,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,04*
€ 878,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 730,65*
€ 869,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,92*
€ 851,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,97*
€ 827,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,78*
€ 787,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.