Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMSTERDAM Garderobenspind, 1 Hutboden, 1 Mitteltrennwand, 2 Kleiderstangen, Zylinderschloss, Tür basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMSTERDAM Garderobenspind
AMSTERDAM Garderobenspind
AMSTERDAM Garderobenspind
AMSTERDAM Garderobenspind
Artikel-Nr.:
     103-117654
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     117654
EAN/GTIN:
     4061753003867
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
AMSTERDAM Garderobenspind, 1 Hutboden, 1 Mitteltrennwand, 2 Kleiderstangen, Zylinderschloss, Tür basaltgrau.

Innenliegende Scharniere. Belüftung durch Lochbild in der Tür. Etikettenhalter HxB 30 x 50 mm.

Pulverbeschichtete, robuste Stahlblechkonstruktion. Materialstärke 0,70 mm. Sockelhöhe 60 mm. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Belüftung durch Lochbild in der Tür
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
400 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
basaltgrau RAL 7012
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, eurokraft basic, 117654 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Kombischrank, Kombischränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.