Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Kunststoffpalette, ohne Kufen, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EURO-Kunststoffpalette
EURO-Kunststoffpalette
EURO-Kunststoffpalette
EURO-Kunststoffpalette
EURO-Kunststoffpalette
Artikel-Nr.:
     103-117680
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GF
EAN/GTIN:
     4250690700087
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
EURO-Kunststoffpalette, ohne Kufen, grau.

Robuste Ausführung mit geschlossenem Oberdeck und geripptem Unterdeck. Aufgrund der Bauart für die Palettenautomation geeignet. Kufenleisten einzeln austauschbar.

Ohne Kufen.

Auf Anfrage auch mit RFID-Technologie oder Außenkante lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Recycling-Polyethylen
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
140 mm
Farbe:
grau
Traglast statisch:
5000 kg
Traglast dynamisch:
1500 kg
Ausführung:
9 Füße
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: 117680 49, Europalette, Europaletten, EUR-Paletten, Exportpalette, Exportpaletten, Industriepalette, Industriepaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Recyclingpalette, Recyclingpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.