Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  > Kunststoffpalette

  Kunststoffpalette  (652 Angebote unter 30.955.613 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kunststoffpalette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"Kunststoffpalette"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg (14 Angebote) 
Kunststoff-Universalpalette mit 9 Füßen, geschlossenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand (mit Rand: K6000-GFR)
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
€ 64,53*
pro Stück
 
 Stück
PE-Stretch-Dehnbänder, transparent, 100 x 1200mm x 0,040 mm, 100 Stk/Rol., LDPE (1 Angebot) 
PE-Stretch-Dehnbands – Ihre ultimative Lösung für vielfältige Anwendungen im Bereich Verpackung und mehr! Unser PE-Stretch-Dehnbands bietet eine herausragende Dehnbarkeit und erstklassige Flexibili...
k.A.
€ 17,79*
pro 100 Stück
 
 Rolle
Display-Palette, LxB 800 x 600 mm, ab 1 Stk. (7 Angebote) 
Display-Palette, LxB 800 x 600 mm, ab 1 Stk. Geringes Eigengewicht - ideal auch für die Luftfracht. Ideal für den Einsatz im Innenbereich. Leichte Reinigung durch geschlossenes Deck. Display-Palett...
Ratioform Verpackungen
2009-GD
€ 32,35*
pro Stück
 
 Stück
Polyethylen-Palette PE 1012, Extra-Duty, mit 9 Füßen, 1200 x 1000 x 150 mm (1 Angebot) 
PE-Palette, schwarz, 1200 x 1000 x 150 mm äußerst stabil und widerstandsfähig aus Polyethylen (PE) lange Lebensdauer einfach zu reinigen beständig gegen Öle und die meisten Säuren und Laugen nur fü...
k.A.
189650
€ 208,59*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffpaletten, schwarz, 1.200 x 800 mm (Euro) (1 Angebot) 
Kunststoffpaletten Die stabilen Kunststoffpaletten für den Export. Kunststoffpaletten, schwarz. Highlights: abwaschbar, aus 100% Recyclingkunststoff unempfindlich gegen Säure, Insekten, Bakterien u...
Brangs + Heinrich
0392248
€ 35,06*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffpalette 800 x 1.200 x 140 mm Tragkraft 1.200 kg, nestbar (1 Angebot) 
Kunststoff-Europalette 800x1.200x140 mm Ultraleichte, nestbare Kunststoffpalette für den Versand im In- und Ausland. Mit einem Eigengewicht von nur 5,8 kg lässt sich die Palette optimal handeln. Ih...
Purus
172236
€ 17,19*
pro Stück
 
 Stück
Halbformatpalette,PP,HxLxB 160x800x600mm,Tragl. stat. 2000kg,Kufen,Oberdeck durchbrochen,Sicherungsrand,schwarz (1 Angebot) 
Halbformatpalette Aus Polypropylen Höhe x Länge x Breite 160 x 800 x 600 mm Traglast statisch / dynamisch 2000 / 500 kg Allseitig einfahrbar Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 604 / 567 mm Unter...
Transoplast
83512901
€ 85,78*
pro Stück
 
 Stück
Vliestücher - Kimtech Pure Wischtücher - viertelgefaltet, 12 x 35 Blatt, Polypropylen, 36 VE/ Palette (10 Angebote) 
Vliestücher - Kimtech Pure Wischtücher - viertelgefaltet, weiß, 38,5 x 35,10 cm, 12 x 35 Blatt, Polypropylen, 36 VE/ Palette
Kimberly-Clark
7624
€ 11,18*
pro Stück
 
 Paket
Kunststoffpalette, L 1200 x B 800 x H 145 mm, 4-seitg einfahrbar, 3 Kufen, Antirutschkante, bis 5000 kg, 5 Stück (2 Angebote) 
Diese schwarze Kunststoffpalette aus recycelbarem Material besitzt die Masse von L 1200 x B 800 x H 145 mm und verfügt über eine praktische Antirutschkante. Sie ist bei uns zu jeweils 5 Stück erhäl...
Alpha Paletten & Boxen
155630
€ 49,726*
pro Stück
 
 Stück
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, TL 5000 kg (15 Angebote) 
Kunststoff-Universalpalette mit 3 Kufen, geschlossenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand (mit Rand: K6000-GKR)
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
€ 77,95*
pro Stück
 
 Stück
Polyethylen-Palette PE 1212, Extra-Duty, mit 9 Füßen, 1200 x 1200 x 150 mm (1 Angebot) 
PE-Palette, schwarz, 1200 x 1200 x 150 mm äußerst stabil und widerstandsfähig aus Polyethylen (PE) lange Lebensdauer einfach zu reinigen beständig gegen Öle und die meisten Säuren und Laugen nur fü...
k.A.
193491
€ 247,07*
pro Stück
 
 Stück
Leichtpalette,PE-Regenerat,HxLxB 140x1200x800mm,Tragl. stat. 2000kg,9 Füße,Oberdeck geschlossen (1 Angebot) 
Leichtpalette Aus PE-Regenerat Höhe x Länge x Breite 140 x 1200 x 800 mm Im Euromaß Traglast statisch / dynamisch 2000 / 500 kg Allseitig einfahrbar Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 770 / 580 ...
k.A.
22740
€ 85,90*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoff-Kufenpalette, LxB 1200 x 1000 mm, mit Stahlverstärkung, anthrazit. (1 Angebot) 
Kunststoff-Kufenpalette, LxB 1200 x 1000 mm, mit Stahlverstärkung, anthrazit. Mit geschlossenem Oberdeck und geripptem Unterdeck. Hochregalgeeignet. Leicht zu reinigen.
Ratioform Verpackungen
K7000-SV/KO-KK
€ 154,59*
pro Stück
 
 Stück
Polyethylen-Palette PE 812, Extra-Duty, mit 9 Füßen, 1200 x 800 x 150 mm (1 Angebot) 
PE-Palette, schwarz, 1200 x 800 x 150 mm äußerst stabil und widerstandsfähig aus Polyethylen (PE) lange Lebensdauer einfach zu reinigen beständig gegen Öle und die meisten Säuren und Laugen nur für...
k.A.
193489
€ 194,31*
pro Stück
 
 Stück
Transportpalette, leitfähig, ESD (1 Angebot) 
Transportpalette aus dauerhaft volumenleitfähigen Polypropylene. Die Palette kann durch drei verzinkte Metallrohre verstärkt werden. Dadurch kann die Regallast auf 800 kg erhöht werden.- Europalett...
Warmbier
5395.800
€ 130,79*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   44   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kunststoffpalette
^

Auf der Kunststoffpalette Waren hygienisch lagern

Bei Transport und Lagerung von Waren oder Gegenständen kommen häufig Paletten zum Einsatz. Je nach Lagergut, kann man hier zwischen vielen verschiedenen Palettenarten wählen. Neben der Holzpalette oder der Pressholzpalette kommt auch die Kunststoffpalette zum Einsatz. Aufgrund ihrer glatten Oberfläche bietet sie wenig Angriffsfläche für Bakterien und Schädlinge. Sie ist dadurch sehr hygienisch und eignet sich, wie auch die Hygienepalette, besonders für den Transport von Lebensmitteln. Die Kunststoffpalette weist Feuchtigkeit ab und behält zudem ihre Form.

Traglasten der Kunststoffpaletten

Die Kunststoffpaletten stehen mit unterschiedlichen Traglasten zur Auswahl. Bei der Wahl der Traglast sollten Sie immer auf zwei Werte achten. So gibt es die statische, die sogenannte Nennlast und die dynamische Traglast. Die statische, bzw. Nennlast gibt an, mit wie viel Kilo die Kunststoffpalette im ruhenden Zustand belastet werden darf. Die dynamische Traglast gibt an, wie schwer die Beladung während des Transportes oder der Hebe-, bzw. Absenkbewegung sein darf. Achten Sie bei den Herstellerangaben also immer auf die Angaben der statischen, bzw. Nennlast und der dynamischen Last.

Kunststoffpaletten nestbar oder nicht nestbar

Kunststoffpaletten können in den Ausführungen nestbar oder nicht nestbar ausgewählt werden. Nestbar bedeutet, dass sie stapelbar sind. Gerade Kunststoffpaletten können besonders gut stapelbar hergestellt werden, da der Kunststoff exakt in der vorgesehenen Form ausgestaltet werden kann und seine Form aufgrund seiner Standhaftigkeit gegen Witterung, Feuchtigkeit und Resistenz gegen Schädlinge beibehält.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.