Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Spind Amsterdam, 3 Abteile, lichtgrau / enzianblau, Breite 870 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Spind Amsterdam
Z-Spind Amsterdam
Z-Spind Amsterdam
Z-Spind Amsterdam
Artikel-Nr.:
     103-117735
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     117735
EAN/GTIN:
     4061753004161
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Z-Spind Amsterdam, 3 Abteile, lichtgrau / enzianblau, Breite 870 mm.

Zwei Garderobenschränke auf der Fläche von einem - mehr Einzelfächer pro Umkleide. Knickfreie Aufbewahrung langer Kleidungsstücke. Belüftung durch Lochbild in den Türen. Mit Etikettenhalter (H x B 30 x 50 mm).

Der kompakte Stahlgarderobenschrank für maximale Raumnutzung Ein Z-Spind verbindet platzsparendes Design mit durchdachter Funktionalität. Perfekt für Umkleiden in Betrieben und Freizeiteinrichtungen bietet dieser Stahlgarderobenschrank zwei Garderobenfächer auf der Fläche eines einzelnen Schranks. Das intelligente Z-förmige Fachlayout sorgt für eine effiziente Kleideraufbewahrung, ohne Kompromisse bei der Nutzbarkeit einzugehen. Mit seiner robusten, geschweißten Stahlblechkonstruktion und der hochwertigen Pulverbeschichtung, gewährleistet der Z-Spind eine lange Lebensdauer und ist selbst in stark frequentierten Bereichen zuverlässig. Der Spind ist bodenstehend mit 80 mm Bodenfreiheit. Jedes Fach ist mit einer Kleiderstange und zwei stabilen Haken ausgestattet. Mit der cleveren Raumaufteilung bietet der Umkleideschrank pro Fach ausreichend Platz für lange Kleidungsstücke, die dank der durchdachten Anordnung knitterfrei aufbewahrt werden können. Das Lochbild in den Türen sorgt für eine optimale Belüftung, während die verschiedenschließenden Zylinderschlösser Sicherheit gewährleisten. Für zusätzliche Organisation sind die Türen mit Etikettenhaltern versehen, so lassen sich Fächer klar und übersichtlich kennzeichnen. Ob für Unternehmen, Schulen oder Sportstätten - dieser Raumsparschrank ist die ideale Lösung, um begrenzten Platz optimal zu nutzen und gleichzeitig die Ansprüche an Funktionalität und Design zu erfüllen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3 Stück
Ausführung Spindgestell:
bodenstehend
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Serie:
AMSTERDAM
Höhe:
1800 mm
Breite:
870 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung:
flache Dachform
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, eurokraft basic, 117735 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Z-Schrank, Z-Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 377,125*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,125*
€ 448,779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,41*
€ 436,028
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,75*
€ 431,673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,10*
€ 422,569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,54*
€ 413,573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,81*
€ 367,484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.