| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117901 Herst.-Nr.: 117901 EAN/GTIN: 8697653677219 |
| |
|
| | |
| Computer-Arbeitsstation, Stahlblech, HxB 1060 x 650 mm, ohne Monitorgehäuse, Türfarbe Lichtgrau.
Monitorplatzierung offen. Multifunktionelle Schränke für Werkstatt, Betrieb, Lager etc. Höhenverstellbare Ausziehböden und Schubladen auf Gleitschienen - jederzeit nachrüstbar.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Kabeldurchlässe für einfache Elektrifizierung. Schrankgehäuse Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe, Höhe 120 mm. Darunter Flügeltürschrank mit Raum für Ausziehböden und Schubladen. Lichte Höhe 850 mm. Außenmaße Höhe x Tiefe 1060 x 520 mm.
Ihr Vorteil Das Schranksystem mit variabler Gestaltungsmöglichkeit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen PC-Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1060 mm | Gesamtbreite: | 650 mm | Gesamttiefe: | 520 mm | Max. Bildschirmgröße (TFT): | 26 Zoll | Korpusmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, eurokraftpro computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, eurokraft pro, 117901 49, Computerschränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen |
| | |
| |