Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  EDV-Schränke  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„EDV-Schränke“
Überbegriffe
Medienschrank
Archivieren Sie Medien wie CDs oder DVDs.
Computerschrank
Bewahren Sie Computer sicher und vor unerlaubtem Zugriff auf, zum Teil mit Monitorfach.
Datenschutz-Schrank
Sichern Sie geschäftsrelevante Daten vor Diebstahl und unerlaubtem Zugriff.
Druckerschrank
Druckerunter- oder Beistellschrank für Ihren Drucker. meist fahrbar und mit Fachböden.
Laptopschrank
Medienschrank
Der Schrank, um Medien wie CDs, DVDs oder Videos zu lagern.
Monitorschrank
So ist Ihr Monitor geschützt vor Staub, mit Sichtfenster und eingebautem Ventilator.
Serverschrank
Schützen Sie Ihren Server beispielsweise vor Unbefugten und Staub. Modelle sind abschließbar und belüftet.
Verteilerschrank
Dient zur sicheren Verwahrung von Verkabelungskomponenten und Schaltanlagen.
Weitere Informationen zum Thema EDV-Schränke
^

Schutz, Sicherheit und Ordnung für Ihre IT mit EDV-Schränken

Herkömmliche Büromöbel eignen sich in aller Regel nicht für die adäquate Unterbringung von Servern, Peripheriegeräten oder mobilen PC-Arbeitsplätzen. Auch Speichermedien mit wichtigen Daten haben in Rollcontainern und Schubladen auf Dauer nichts zu suchen. Hinzu kommt, dass insbesondere im Unternehmensumfeld strenge gesetzliche Vorgaben bestehen im Hinblick auf die Archivierung und Sicherung von Daten, deren Verlust oder Vernichtung teuer zu stehen kommen kann. Damit Sie Ihre Investitionen in die EDV auch langfristig schützen und Ihre Datenträger gesetzeskonform lagern können, empfiehlt sich der Einsatz von EDV-Schränken, die die speziellen Anforderungen im IT-Sektor optimal erfüllen.

Datenschutzschränke

Um den gesetzlichen Erfordernissen Genüge zu leisten, empfiehlt es sich, Datenträger mit wichtigen Informationen in eigenen Datenschutzschränken zu lagern. Die Medienschränke sind für unterschiedliche Speichermedien und in verschiedenen Größen erhältlich. Grundlegende Merkmale professioneller EDV-Datenschutzschränke sind:
  • Doppelbartschlösser mit Schnapphebelverschlüssen;
  • Zahlenkombinationsschlösser;
  • mehrschichtiger Wandaufbau zur besseren Isolation gegenüber äußeren Einflüssen;
  • Feuerfalze an der Tür mit Dichtung;
  • abschließbare Innenschubladen;
  • Elektronikschlösser mit automatischer Türverriegelung;
  • teilweise mit integriertem Archivierungssystem ausgestattet;
  • zertifizierte Feuersicherheit nach S 60 DIS- oder S 120 DIS-Norm (60 oder 120 Minuten Feuerschutz für Datenträger und Papier);
  • Sicherheitsnormung nach RAL-RG 626/7;
  • durch entsprechende Aufteilung für besonders sensible Gegenstände auch - Tresor im Tresor - verfügbar;
  • Gewicht bis zu mehrere hundert Kilogramm.
Die Datenschutzschränke sind sowohl mit speziellen Einsätzen und Schubladen für Disketten als auch für optische Medien (CD/DVD/BluRay-Disk) erhältlich. Alternativ eignen sie sich auch für die Aufbewahrung von Streamerbändern.

Einfache Medienschränke

Weniger für die sicherheitsrelevante Aufbewahrung geeignet, dafür jedoch mit höherer Kapazität ausgestattet sind herkömmliche Medienschränke. Sie werden in aller Regel aus Holz (Spanplatte) oder einfachem Stahlblech gefertigt und sind in unterschiedlicher Größe erhältlich. Als Unterbauschränke können sie unter handelsüblichen Schreibtischen aufgestellt werden, als große Standschränke können sie jedoch auch in eine Schrankwand im Büro integriert werden. Üblicherweise werden die Medienschränke mit Schubladen geliefert, die durch Laufschienen einfach zu öffnen und zu schließen sind.
Standschränke verfügen auch oft über eine oder mehrere zusätzliche Fronttüren, um eine staubfreie Aufbewahrung der Datenträger zu gewährleisten. Die Schubladen oder Einsätze sind je nach Bedarf aufteilbar und können sowohl Archivierungsbänder als auch Disketten oder optische Medien aufnehmen. Kleinere Unterbauschränke können oft zusätzlich anstelle eines Sockels auch mit einem Rollenuntersatz ausgestattet werden, so dass sie mobil nutzbar sind. Medienschränke werden sowohl in dekorativem Design als auch nüchtern-schlicht angeboten, so dass sie sich in jede Büroumgebung nahtlos integrieren lassen.

Computerschränke

Spezielle Computerschränke sind sowohl in standardisierter 48 cm (19 Zoll) Bauweise als auch für den mobilen Computerarbeitsplatz erhältlich. Die Schränke für mobile Personal Computer sind in aller Regel geschlossene Systeme, also an der Front mit einer Tür oder einem Rolladen zum Schutz vor Staub und Schmutz, versehen. Im Inneren finden Sie praktische Einteilungen für alle Komponenten eines vollwertigen Arbeitsplatzes inklusive eines Druckerfaches sowie Schubladen und Ablagefächer für Datenträger. Die Computerschränke sind abschließbar und mit Rollen für den einfachen Ortswechsel ausgestattet. Die Rollen können dabei zur Erhöhung der Standsicherheit auch durch eine Arretierung festgestellt werden. Da die Einteilungen im Inneren der Schränke meist nicht fest vorgegeben sind, können Sie dort sowohl Desktop-PCs als auch Tower-Systeme unterbringen.

Professionelle Modelle

In den professionellen Modellen lassen sich maximal 53 cm (21 Zoll) große Röhrenmonitore unterbringen, so dass sich diese Schränke auch im CAD-Umfeld für mobile Hochleistungs-Workstations eignen. Die Energieversorgung wird meist über eine integrierte Steckdosenleiste sichergestellt, die oft mit einem Zentralschalter aus- und eingeschaltet werden kann.

Unterbau-Schränke

Darüber hinaus werden auch kleine Unterbau-Schränke mit Rollen vertrieben, die lediglich eine Zentraleinheit eines Personal Computers aufnehmen können. Diese Schränke - meist aus Stahlblech gefertigt - werden für einen mobilen Personal Computer benötigt, wenn am Arbeitsplatz bereits Monitor, Tastatur und Maus vorhanden sind.

Für den Industrieeinsatz

Computerschränke für den Industrieeinsatz erfüllen zusätzlich verschiedene technische Spezifikationen, die sie für den Einsatz in ungünstigem Umfeld prädestinieren. So sind diese Schränke in aller Regel mit einem eigenen Kühlsystem ausgestattet, das mehrere Lüfter mit dazugehörigen Staubfiltern beinhaltet. Durch spezielle Kabelführungen von verschiedenen Seiten und im Schrank vorhandenen Kabelkanälen ist eine saubere Verlegung der Kabel gewährleistet. Zusätzlich sind für viele der Industrie-Computerschränke 48 cm (19 Zoll) Einbausätze oder Käfige erhältlich, mit deren Hilfe Komponenten im standardisierten 19-Zoll-Format eingebaut werden können. Die Schränke sind meist nach unterschiedlichen Schutzklassen gegen Staub- und Schmutzeinwirkung sowie Feuchtigkeit geschützt.

Serverschränke

Die eigens für Serversysteme konstruierten Schranksysteme sind in aller Regel ab Werk mit 48 cm (19 Zoll) Einbausätzen lieferbar, so dass ganze Serverlandschaften damit betrieben werden können. Die Serverschränke verfügen dazu meist über eine eigene Stromversorgung mit redundanten Netzteilen, eigene Lüftungskonzepte mit Filtersystemen und Kabelführungen. Die bis zu zwei Meter hohen Schränke bieten vorn und hinten Türen, die in den meisten Fällen sowohl rechts als auch links angeschlagen werden können. Während die vordere Tür häufig mit einer bruchsicheren Glasscheibe das Betrachten der Komponenten im Schrank erlaubt, ist die hintere Tür durchgängig aus Stahlblech gefertigt. Die Türen sind abschließbar und können durch spezielle Schnapphebelmechanismen leicht geöffnet und geschlossen werden. Auch Serverschränke sind in der Regel Schutzart-zertifiziert.

Komponentenschränke

Druckerschränke

Als Beistell- oder Unterschrank sind Druckerschränke erhältlich. Diese kommen meist dort zum Einsatz, wo ein Drucker nur temporär genutzt wird an einzelnen Arbeitsplätzen, und das Gerät bequem transportiert werden soll. Die Druckerschränke laufen üblicherweise auf arretierbaren Rollen und können auch große Drucker aufnehmen. Sie sind - je nach Design - entweder aus Holz gefertigt oder aus Stahlblech. Meist lassen sie sich durch eine Fronttür verschließen und bieten im Inneren neben dem eigentlichen Druckerfach auch Fächer zur Papierablage.

Monitorschränke

Monitorschränke werden meist an Industrie-Arbeitsplätzen benötigt, wo sie beispielsweise auf einer Werkbank oder einem Arbeitstisch platziert werden. Sie sind in aller Regel mit einem eigenen Lüfter ausgestattet, um die durch Kathodenstrahlmonitore entstehende Wärme abzuleiten. Darüber hinaus lassen sie sich mit Hilfe einer Fronttür verschließen, die mit einer Glasscheibe auch das Betrachten des Bildschirminhaltes gestattet, ohne dass die Tür geöffnet sein muss. Dies ist insbesondere an sehr schmutzintensiven Arbeitsplätzen von Vorteil. Die Monitorschränke sind in aller Regel aus Stahlblech gefertigt und bieten daher guten Schutz auch gegen Staub und Feuchtigkeit.

Multimediaschränke

Multimediaschränke sind für mobile Multimedia-Anlagen konzipiert, die zum Beispiel für Schulungen oder Präsentationen an unterschiedlichen Standorten verwendet werden. Die Schränke sind einen bis etwa eineinhalb Meter breit und können somit auch große Fernsehgeräte aufnehmen. Stellfächer unterhalb des meist abschließbaren Fernseherfachs nehmen Videorekorder, DVD-Player und Fernbedienungen auf. Die Türen des Fernseherfachs sind oftmals versenkbar, so dass eine blickwinkelunabhängige Betrachtung des Fernsehbildes möglich ist. Da die Multimediaschränke üblicherweise eine Tragkraft bis zu 200 Kilogramm haben, sind sie mit besonders soliden Rollen ausgestattet, die über Gummireifen verfügen und mit Arretierbremsen versehen sind.

Verteilerschränke

Verteilerschränke können sowohl als Standverteiler wie auch als Unterbau- oder Untertischverteiler konzipiert sein. Sie können optional mit 48 cm (19 Zoll) Einbaukäfigen ausgerüstet werden und somit standardkonforme Komponenten aufnehmen. Die Standverteiler verfügen meist über variabel zu konfektionierende interne Gestelle, mit denen auch schmalere Geräte und Kabelführungen einfach montiert werden können.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.