| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-117906 Herst.-Nr.: 117906 EAN/GTIN: 4061753033413 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Computer-Arbeitsstation, Stahlblech, HxB 1770 x 1100 mm, mit Monitorgehäuse, Türfarbe Lichtblau.
Monitorplatzierung im Monitorgehäuse. Multifunktionelle Schränke für Werkstatt, Betrieb, Lager etc. Höhenverstellbare Ausziehböden und Schubladen auf Gleitschienen - jederzeit nachrüstbar.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Kabeldurchlässe für einfache Elektrifizierung. Schrankgehäuse Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe, Höhe 120 mm. Darunter Flügeltürschrank mit Raum für Ausziehböden und Schubladen. Lichte Höhe 850 mm. Außenmaße Höhe x Tiefe 1060 x 520 mm. Monitorgehäuse für Flachbildschirme Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe 710 x 650 x 250 mm. Innenmaße Höhe x Breite x Tiefe 520 x 600 x 230 mm. Sichtfenster Höhe x Breite 420 x 500 mm. Für maximale Bildschirmgröße Höhe x Breite 520 x 600 mm geeignet. Unter dem Monitor ein offenes Fach, Höhe 140 mm.
Monitorgehäuse wird separat geliefert - schnelle und einfache Schraubmontage auf das Schrankgehäuse.
Ihr Vorteil Das Schranksystem mit variabler Gestaltungsmöglichkeit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen PC-Arbeitsplatz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 1770 mm | Gesamtbreite: | 1100 mm | Gesamttiefe: | 520 mm | Innenmaße Monitorabteil: | HxBxT 520x600x230 mm | Max. Bildschirmgröße (TFT): | 26 Zoll | Korpusmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Maße Sichtfenster: | 420x500 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, eurokraftpro computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, eurokraft pro, 117906 49, Computerschränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |