Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Lupenleuchte
>
Artikel
Waldmann TEVISIO-TVD LED Lupenleuchte, 160mm Linse 3.5dpt, 13W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2149729
Hersteller:
Waldmann
Herst.-Nr.:
113713000-00800659
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte waldmann
Dioptrie = 3.5dpt
Linsengröße = 160mm
Lupen Typ = Schraubflansch
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 13W
Modellnummer = TEVISIO-TVD
Die Waldmann TEVISIO Lupenleuchte ist eine Lupenleuchte mit LED als Lichtquelle. Diese Leuchte verfügt über eine mehrstufige schaltbare und durchgehend dimmbare Technologie.Die Lichteigenschaften einer Lampe können mit einem eingestellt werden Dreiwege-Schalter
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3.5dpt
Linsengröße:
160mm
Lupen Typ:
Schraubflansch
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
13W
Modellnummer:
TEVISIO-TVD
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Laborausrüstung
>
Lupenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
lupen leuchte
,
2149729
,
Mess- und Prüftechnik
,
Laborausrüstung
,
Lupenleuchten
,
Waldmann
,
11371300000800659
,
Test & Measurement
,
Lab Equipment
,
Magnifying Lamps
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 505,84*
€ 572,77*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,82*
€ 572,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 512,26*
€ 578,32*
Lager 245
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 521,54*
€ 586,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 743,72*
€ 797,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,59*
€ 949,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,72*
€ 885,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tischklemme, für Lupenleuchten, 0 - 65 mm.
Waldmann
190007019-00014904
ab € 21,44*
Zubehör
Waldmann Linse für Tischlupe für TeVISIO-Lupenleuchte
Waldmann
190218019-00802994
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen