Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk, für Palette 800 x 600 mm, klappbar, mit 6 Scharnieren.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-118308
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A002-6
EAN/GTIN:
     4250690701251
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk, für Palette 800 x 600 mm, klappbar, mit 6 Scharnieren.

Nässe- und feuchtigkeitsunempfindlich. Geringes Eigengewicht. Ineinandergreifende Verstärkungen. Beliebig aufeinandersetzbar. Hervorragende Langzeiteigenschaft.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Für Palettengröße:
800x600 mm
Nutzhöhe:
200 mm
Ausführung Aufsatzrahmen:
6 Scharniere
Befestigungsart:
zum Aufsetzen
Farbe:
schwarz
Wandstärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, palettenaufsatzrahmen kunststoff, aufsatzrahmen palette, 118308 49, Aufsatzrahmen, Aufsatzrahmen aus Kunststoff, Aufsatzrahmen für Paletten, Kunststoff-Aufsatzrahmen, Palettenaufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,175*
€ 82,31825
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,705*
€ 80,56895
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,03*
€ 79,7657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,33*
€ 72,9827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,05*
€ 64,3195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.