Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-LED-Flexarmleuchte IP20, Anschlussspannung 220 - 240 V, mit Aufschraubfuß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-LED-Flexarmleuchte IP20
Universal-LED-Flexarmleuchte IP20
Universal-LED-Flexarmleuchte IP20
Artikel-Nr.:
     103-118325
Hersteller:
     SIS-Licht
Herst.-Nr.:
     614.90-1d
EAN/GTIN:
     4003682614912
Suchbegriffe:
118325 49
Arbeitslampe
Arbeitslampen
Arbeitsleuchte
Universal-LED-Flexarmleuchte IP20, Anschlussspannung 220 - 240 V, mit Aufschraubfuß.

Gleichmäßiges, schattenfreies Flächenlicht ohne Wärmebelastung. Flexibler Schlaucharm für variablen Einsatz an Maschinen und Arbeitsplätzen, Länge 500 mm. Stufenlos dimmbar. Entblendung und homogene Lichtverteilung durch Rillenprismenscheibe. Geeignet für Maschinen, Montage-, Prüf- und Kontrollplätze mit normalen Umgebungsbedingungen.

Robuster, schnell und stabil ausrichtbarer Flexarm aus Metall mit Schrumpfschlauchüberzug. Leuchtenkopf aus eloxiertem Aluminium mit Endkappen aus schlagfestem Kunststoff. Breite, symmetrische Lichtverteilung. Schalter im Leuchtkopf. Im Betriebsgerät integrierter LED-Konverter (CC), Steckertyp Eurostecker (CEE 7/16), Netzanschluss mit 1,8 m PVC-Kabel.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
14 Watt
Lichtstrom:
1870 Lumen
Max. Beleuchtungsstärke:
1750 Lux
Abstrahlwinkel:
120 °
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIS-Licht
007.90
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.