Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Gestellbauweise, 3 Schubladen, Plattenbreite 2000 mm, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Gestellbauweise
Werkbank, Gestellbauweise
Werkbank, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     103-118428
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     118428
EAN/GTIN:
     4040376151759
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Gestellbauweise, 3 Schubladen, Plattenbreite 2000 mm, enzianblau.

Stabile und langlebige Profi-Qualität. Hoch belastbare Schubladen auf Rollenführungen. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Umfangreiches Zubehör erhältlich - ausbaubar zum multifunktionellen Arbeitsplatz.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Gestell und Korpus in Lichtgrau RAL 7035. Massive Buche-Arbeitsplatte mit Deckfurnier, 40 mm stark. Rahmengestell aus Profil-Stahlrohr, 45 x 45 x 2 mm. Unterbauten mit Zentralverschluss, Zylinderschloss. Schubladen rollengelagert, 90% ausziehbar. Innenmaße BxT 490 x 560 mm. Tragkraft 100 kg.

Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen! Ihr Vorteil Vielseitig einsetzbare Basic-Serie zum Top-Preis!
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche massiv mit Deckfurnier
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Schubladenhöhe:
3x180 mm
Höhe:
840 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, RAU, 118428 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,93*
€ 1.191,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,92*
€ 1.179,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 981,01*
€ 1.167,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,62*
€ 1.127,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,05*
€ 1.082,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,56*
€ 1.008,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.