Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
Fahrbare PE-Auffangwanne, für 2 x 200-l-Fässer, mit verzinktem Gitterrost.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-118461
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
33057
EAN/GTIN:
4250101184055
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare PE-Auffangwanne, für 2 x 200-l-Fässer, mit verzinktem Gitterrost.
Sichere Lagerung und innerbetrieblicher Transport gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Niedrige Bauhöhe für einfache Fass-Bestückung. Leicht, witterungsbeständig, langlebig, robust. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin.
Robuste Konstruktion, hergestellt im nahtlosen PE-Spritzgussverfahren. Mit Schiebebügel, je 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
In der Wanne ohne Rost können nur Kleingebinde (bei gleichmäßig verteilter Last) gelagert werden. Wenn 1 Fass oder wenige, schwere Gebinde gelagert werden sollen, muss Wanne mit Rost verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
217 Liter
Länge:
1245 mm
Breite:
865 mm
Höhe:
1060 mm
Material:
Polyethylen (PE)
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Kunststoff-Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
fahrbare auffangwannen kunststoff
,
fasswanne
,
fasswanne gfk
,
118461 49
,
Abfüllstation
,
Abfüllstationen
,
Auffangwannen
,
Auffangwannenzubehör
,
Auffangwannenzubehöre
,
Blechwanne
,
Blechwannen
,
Einhängewanne
,
Einhängewannen
,
Fahrwanne
,
Fahrwannen
,
Faltwanne
,
Faltwannen
,
Fasspalette
,
Fasspaletten
,
Flächenschutzwanne
,
Flächenschutzwannen
,
Flachwanne
,
Flachwannen
,
Kabelwanne
,
Kabelwannen
,
Kleingebindewannen
,
Kunststoff-Auffangwanne
,
Kunststoff-Auffangwannen
,
Kunststoffwanne
,
Kunststoffwannen
,
Notfallwanne
,
Notfallwannen
,
Ölwanne
,
Ölwannen
,
Palettenauffangwanne
,
Palettenauffangwannen
,
PE-Auffangwanne
,
PE-Auffangwannen
,
Regalwanne
,
Regalwannen
,
Sicherheitswanne
,
Sicherheitswannen
,
Stahl-Flachwanne
,
Stahl-Flachwannen
,
Stahlwanne
,
Stahlwannen
,
Unterbauwanne
,
Unterbauwannen
,
Wanne
,
Wannen
,
Zubehöre für Auffangwannen
,
Zubehör für Auffangwannen
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,26*
€ 529,19*
Lager 4682
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,30*
€ 541,43*
Lager 6C8MS
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,59*
€ 547,92*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,17*
€ 556,47*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,86*
€ 559,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,47*
€ 662,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,09*
€ 634,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,76*
€ 628,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,33*
€ 598,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,17*
€ 573,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gitterrostheber, Edelstahl, 1 Paar, HxB 348 x 160 mm.
Eurokraft
678005
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen