Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
Auffangwanne PE 2-Fass fahrb.verzinkt Rost 865x1245
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-781118
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
4250101184055
EAN/GTIN:
4250101184055
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwannen aus Kunststoff
Mobile Ausführung:
Mit Schiebebügel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Mit verzinktem Gitterrost
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Maße BxTxH:
865x1245x1060 mm
Gewicht:
43 kg
Gesamttraglast:
620 kg
Made in Germany:
ja
... >
Betriebseinrichtung
>
Umwelttechnik
>
IBC/KTC-Stationen
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
fahrbare auffangwannen kunststoff
,
fasswanne
,
fasswanne gfk
,
30108320
,
Auffangwanne PE 2-Fass fahrb.verz. Rost 865x1245
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,26*
€ 529,19*
Lager 4682
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,30*
€ 541,43*
Lager 6C8MS
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,59*
€ 547,92*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,17*
€ 556,47*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,86*
€ 559,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,92*
€ 652,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,48*
€ 640,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,55*
€ 614,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,13*
€ 601,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,59*
€ 574,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gitterrostheber, Edelstahl, 1 Paar, HxB 348 x 160 mm.
Eurokraft
678005
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen