Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Artikel
MADRID Silver Line™ Wegweiser, DIN A3 hoch, HxB 422,5 x 299,5 mm, Sichtformat, HxB 416 x 293 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-118635
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
i2503s
EAN/GTIN:
4060081700196
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
MADRID Silver Line™ Wegweiser, DIN A3 hoch, HxB 422,5 x 299,5 mm, Sichtformat, HxB 416 x 293 mm.
Öffnungsrichtung: oben (Schenkel 299,5 mm).
Filigraner Aluminiumrahmen silber eloxiert. Rückwand silber mit Bohrungen. Abdeckhaube entspiegelt, inklusive Befestigungsmaterial. Schildformat, HxB 422,5 x 299,5 mm. Sichtformat, HxB 416 x 293 mm für Beschriftung mittels Papiereinlage im Format 419,5 x 296,5 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
299.5 mm
Höhe:
422.5 mm
Tiefe:
6 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rückplattenmaterial:
Aluminiumblech
Format:
DIN A3 hoch
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Organisation
Weitere Suchbegriffe:
Türbeschilderung
,
Türbeschilderungssystem
,
Türschilder
,
Türschildersysteme
,
Wegweiser
,
moedel wegweiser
,
wegweiser
,
118635 49
,
Informationssystem
,
Informationssysteme
,
Infotafel
,
Infotafeln
,
Infowand
,
Infowände
,
Leitsystem
,
Leitsysteme
,
Rahmen für Türschilder
,
Schautafel
,
Schautafeln
,
Schild
,
Schilder
,
Türschild
,
Türschilderset
,
Türschildersets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MOEDEL Türschilder Papiereinlage ~ DIN A3, FRANKFURT, MADRID, 5er VE, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker
Moedel
I4195X2965P5
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen