Wer nur ungern ungebremst in ein wichtiges Meeting platzen oder den Besuch beim großen Geschäft auf der Toilette überraschen möchte, sollte sich mit diesem Badtürschild ausstatten. Vermeiden Sie un...
MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, 150 x 150 mm, silber, Klebemontage Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers du...
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, silber Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (und umgekehrt)...
Türschild mit modernem Alurahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • INFO SIGN Türschildersortiment aus Acryl/Aluminium in 8 Formaten • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen d...
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, mehrsprachig, silber Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (...
MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, 150 x 150 mm, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schiebe...
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 148,5 mm, graphitTürschildersortiment aus hochwertigem Kunststoff mit herausziehbarem Sichtfenster für bequemes Wechseln der Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder ...
SignCode Wall Türschild mit Kunststoffabdeckung und Aluminiumrahmen für Papiereinlagen SIGNCODE Türschilder und Infotafeln Das vielfältige Stecksystem der Beschilderungsserie Signcode verfügt über ...
MOEDEL Türschild SYDNEY, 148 x 167 mm, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminum zum Anschrauben. Einzigartige Optik durch gewölbte Umsetzung. Artikeldetails: zur Schraubmo...
Türschild mit farbigem Kunststoffrahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset. • CLICK SIGN Türschildersortiment aus Kunststoff in 5 Formaten • Farbliche Differenzierun...
Ein Türschild wird meist für den Eingangsbereich eines Hauses oder einer Etage verwendet und ist entweder an oder neben einer Tür befestigt.
Ihre Kunden und Geschäftspartner sehen also das Türschild, bevor sie in Ihre eigentlichen Geschäftsräume gelangen. Das Schild ist somit maßgeblich
für den ersten Eindruck Ihrer Firma verantwortlich. Achten Sie deshalb auf Design und Qualität.
Verschiedene Zwecke eines Türschilds
Auch innerhalb Ihres Firmengeländes kommen Türschilder zum Einsatz. Sie übernehmen die Funktion eines
Leit- und Orientierungssystems. Sehr häufig gibt das Türschild Auskunft über die Personen,
die sich hinter der jeweiligen Tür verbergen. Ein Türschild wird aber nicht nur als Namensschild verwendet, sondern
kann auch als Hinweisschild dienen. So gibt es beispielsweise Schilder mit den Aufschriften Drücken oder
Ziehen, die darauf hinweisen, in welche Richtung eine Tür zu öffnen ist. Eine weitere Variante ist das Toilettenschild.
Besonders in Gaststätten und Hotels ist es wichtig, dass die Toilettentüren mit den Aufschriften
Damen bzw. Herren versehen sind.
Wie ist ein Türschild aufgebaut?
Meist sind Türschilder in der Sandwich-Bauweise zusammen gesetzt. Die Schilder bestehen in diesem Fall aus zwei getrennten Scheiben und einer dazwischen liegenden
Folie. Auf dieser kann der Text oder das Firmenlogo gebracht werden. Die so genannten Glasschildhalter drücken die beiden Scheiben so
dicht zusammen, dass kein Schmutz in den Zwischenbereich gelangen kann. Eine Reinigung des
Innenraums ist somit nicht erforderlich.