Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger uClean LD-1420, 20-l-Behälter, 1400 W, System Ø 35 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-/Trockensauger uClean LD-1420
Nass-/Trockensauger uClean LD-1420
Nass-/Trockensauger uClean LD-1420
Artikel-Nr.:
     103-119153
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016740
EAN/GTIN:
     4011240016740
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger uClean LD-1420, 20-l-Behälter, 1400 W, System Ø 35 mm.

Für die anspruchsvolle Reinigung von Gebäuden. Großer Aktionsradius durch lange Netzleitung und Saugschlauch. Leichtgewichtig mit zusätzlicher Geräuschdämmung. Mit automatischer Wasserstandserkennung. ECO-Modus.

Der geräuschgedämmte Reinigungssauger mit professioneller Ausstattung. Für die anspruchsvolle Nass-/Trocken-Profireinigung in Gebäuden (Büro, Gewerbe, Haushalt). Ausgestattet mit HMT-Zubehör (Haushalt), das dank Zubehördepot komplett am Sauger untergebracht werden kann. Bedienerfreundlich durch einen großen Fußschalter für Ein- und Ausschalten (mit Sanftanlauf) und seitlicher Parkpositon für das Saugzubehör. Mit bester Schlauchaufwicklung am Markt und Steckerfixierung. Über den Fußschalter ist zusätzlich der ECO-Modus einstellbar, für energieeffizientes und leises Arbeiten. Gummierte Räder und Rollen sorgen für zusätzlichen Leichtlauf und Geräuschdämmung. Mit zusätzlicher Ausblasfunktion und extrem robuster Filterpatrone (ca. 3600 cm²).
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
20 Liter
Höhe:
550 mm
Leistungsaufnahme:
1400 Watt
Standardzubehör:
System Ø 35 mm, 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 1 Edelstahl-Teleskoprohr, stufenlos verstellbar, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Profi-Universaldüse, 1 Wasserdüse, 1 Vliesfilterbeutel
Unterdruck:
259 mbar
Gewicht:
10.78 kg
Luftleistung:
69 l/s
Behältermaterial:
Kunststoff
Anzahl Motoren:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,29*
€ 482,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,23*
€ 473,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,25*
€ 469,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.