Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger uClean LD-1435, 35 l Behälter, 1400 W, mit Geräuschdämmung und Eco Modus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-/Trockensauger uClean LD-1435
Nass-/Trockensauger uClean LD-1435
Nass-/Trockensauger uClean LD-1435
Artikel-Nr.:
     103-119154
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016757
EAN/GTIN:
     4011240016757
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger uClean LD-1435, 35 l Behälter, 1400 W, mit Geräuschdämmung und Eco Modus.

Geeignet für die Großflächen- und Gebäudereinigung sowie Maschinenreinigung. Bis zu 16,2 m Aktionsradius durch lange Netzleitung und Saugschlauch. Mit Eco-Modus und 2-stufigem Drehzahlsteller. Sauger mit gummierten Rädern und Rollen. Mit Zubehördepot, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung.

Der geräuschgedämmte Reinigungssauger mit professioneller Ausstattung. Für die anspruchsvolle Nass-/Trocken-Profireinigung in Gebäuden und für die Großflächen- und Maschinenreinigung. Ausgestattet mit Bodendüse, Fugendüse und Saugpinsel, die komplett am Sauger untergebracht werden können. Bedienerfreundlich durch einen großen Fußschalter für Ein- und Ausschalten (mit Sanftanlauf) und seitlicher Parkposition für das Saugzubehör. Über den Fußschalter ist zusätzlich der ECO-Modus für energieeffizientes und leises Arbeiten einstellbar. Mit bester Schlauchaufwicklung am Markt und Steckerfixierung. Gummierte Räder und Rollen sorgen für zusätzlichen Leichtlauf und Geräuschdämmung. Mit zusätzlicher Ausblasfunktion und extrem robuster Filterpatrone. Inklusive Polyester-Filterpatrone 3600 cm².
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
35 Liter
Höhe:
700 mm
Leistungsaufnahme:
1400 Watt
Standardzubehör:
System-Ø 35 mm, 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Edelstahl-Saugrohre à 500 mm, 1 Profi-Bodendüse 45 (Alu) mit Gummi- und Borstenleiste, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel
Unterdruck:
259 mbar
Gewicht:
12.8 kg
Luftleistung:
69 l/s
Behältermaterial:
Edelstahl
Ausführung Motorgebläse:
Schnellläufer
Anzahl Motoren:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,05*
€ 503,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,06*
€ 490,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,94*
€ 485,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.