Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungs-Nass-/Trockensauger mit Profi-Zubehör, 45 l Behälter, 1400 W, mit Fahrbügel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungs-Nass-/Trockensauger mit Profi-Zubehör
Reinigungs-Nass-/Trockensauger mit Profi-Zubehör
Artikel-Nr.:
     103-119155
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016764
EAN/GTIN:
     4011240016764
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Reinigungs-Nass-/Trockensauger mit Profi-Zubehör, 45 l Behälter, 1400 W, mit Fahrbügel.

Geräuschgedämmt. Großer Aktionsradius durch lange Netzleitung und 3,2 m Saugschlauch.

Mit 45-Liter-Kunststoff-Behälter sowie praktischem Fahrbügel und gummierten Rollen und Rädern. Mit Cellulose-Filterpatrone 7200 cm².
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
45 Liter
Höhe:
790 mm
Leistungsaufnahme:
1400 Watt
Standardzubehör:
System-Ø 35 mm, 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Edelstahl-Saugrohre à 500 mm, 1 Profi-Bodendüse 45 (Alu) mit Gummi- und Borstenleiste, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel
Unterdruck:
259 mbar
Gewicht:
15.66 kg
Luftleistung:
69 l/s
Behältermaterial:
Kunststoff
Ausführung Motorgebläse:
Schnellläufer
Anzahl Motoren:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,73*
€ 470,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,04*
€ 428,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,70*
€ 407,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.