Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugrahmen, BxT 890 x 1260 mm, Fachlast 800 kg, 100% ausziehbar, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugrahmen
Auszugrahmen
Auszugrahmen
Auszugrahmen
Auszugrahmen
Artikel-Nr.:
     103-119230
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.008.030
EAN/GTIN:
     7612269017007
Suchbegriffe:
Auszugrahmen Lagerregal
Lagerregal Auszugrahmen
M210 Regal
Regal M210
Auszugrahmen, BxT 890 x 1260 mm, Fachlast 800 kg, 100% ausziehbar, resedagrün.

Einzelteile für den individuellen Zusammenbau der Schwerlast-Auszugsregale.

Die Auszugsarretierung sichert den Auszugsrahmen sowohl in eingeschobener als auch in ausgezogener Stellung. So konfigurieren Sie 1. Breite, Höhe und Tiefe des Regals festlegen. 2. Wahl der Ständerrahmen, Bodenverankerung und Anfahrschutz (zwingend), optional Nivellierplatten-Set. 3. Diagonalkreuz für jedes Grundregal und jedes 3. Anbauregal. 4. Stahlblech-Kopfboden oder Festrahmen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. 5. Freie Auswahl der Fest- und Auszugsrahmen. Maximale Feldlast von 9000 kg pro Regalfeld darf nicht überschritten werden! 6. Spanplatteneinlagen für die Fest- und Auszugsrahmen auswählen.

Lieferung inkl. Verschraubungsmaterial.
Weitere Informationen:
Rahmentraglast:
800 kg
Breite:
890 mm
Tiefe:
1260 mm
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Schubladenauszug:
100%
Weitere Suchbegriffe: m210 regal, LISTA, 119230 49, Auszugsrahmen, Einfach-Auszugsrahmen, Rahmen, Teleskopauszug, Teleskopauszüge, Vollauszug-Auszugsrahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,40*
€ 2.047,30*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.947,89*
€ 2.189,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.047,30*
€ 2.436,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.979,51*
€ 2.355,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.959,71*
€ 2.332,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,68*
€ 2.247,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.834,89*
€ 2.183,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.785,40*
€ 2.124,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.