| |
|
| Artikel-Nr.: 103-119287 Herst.-Nr.: 73.101.000 EAN/GTIN: 7612269024067 |
| |
|
| | |
| Diagonalkreuz, für Regalhöhe 2000 mm, für Breite 890 mm.
Einzelteile für den individuellen Zusammenbau der Schwerlast-Auszugsregale. Aus verzinktem Stahl.
Zur Längsstabilisierung der Regale. In jedem Grundregal und in jedem 3. Anbauregal zwingend nötig. So konfigurieren Sie 1. Breite, Höhe und Tiefe des Regals festlegen. 2. Wahl der Ständerrahmen, Bodenverankerung und Anfahrschutz (zwingend), optional Nivellierplatten-Set. 3. Diagonalkreuz für jedes Grundregal und jedes 3. Anbauregal. 4. Stahlblech-Kopfboden oder Festrahmen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. 5. Freie Auswahl der Fest- und Auszugsrahmen. Maximale Feldlast von 9000 kg pro Regalfeld darf nicht überschritten werden! 6. Spanplatteneinlagen für die Fest- und Auszugsrahmen auswählen. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, verzinkt | Oberfläche: | verzinkt | Für Höhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagonalverstrebung Steckregal, Kreuzstrebe für Steckregal, M210 Regal, Regal M210, Schwerlastregal Diagonalkreuz, m210 regal, LISTA, 119287 49, Diagonalkreuz, Diagonalkreuze, Diagonalverbinder, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,97* | € 51,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,85* | € 51,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,38* | € 62,24* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,63* | € 63,72* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,49* | € 73,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|