Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kopfboden, BxT 890 x 860 mm, Fachlast 200 kg, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kopfboden
Stahlblech-Kopfboden
Stahlblech-Kopfboden
Stahlblech-Kopfboden
Artikel-Nr.:
     103-119347
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.650.020
EAN/GTIN:
     7612269050776
Suchbegriffe:
Kopfboden Lagerregal
Lagerregalkopfboden
M210 Regal
Regal M210
Stahlblech-Kopfboden, BxT 890 x 860 mm, Fachlast 200 kg, lichtgrau.

Einzelteile für den individuellen Zusammenbau der Schwerlast-Auszugsregale.

Dienen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. So konfigurieren Sie 1. Breite, Höhe und Tiefe des Regals festlegen. 2. Wahl der Ständerrahmen, Bodenverankerung und Anfahrschutz (zwingend), optional Nivellierplatten-Set. 3. Diagonalkreuz für jedes Grundregal und jedes 3. Anbauregal. 4. Stahlblech-Kopfboden oder Festrahmen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. 5. Freie Auswahl der Fest- und Auszugsrahmen. Maximale Feldlast von 9000 kg pro Regalfeld darf nicht überschritten werden! 6. Spanplatteneinlagen für die Fest- und Auszugsrahmen auswählen.

Lieferung inkl. Verschraubungsmaterial.
Weitere Informationen:
Breite:
890 mm
Tiefe:
860 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: LISTA, 119347 49, Boden, Böden, Boden für Palettenregale, Böden für Palettenregale, Einhängeboden, Einhängeböden, Etagenboden, Etagenböden, Kopfboden, Kopfböden, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Stahlauflage, Stahlauflagen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,12*
€ 167,89*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,44*
€ 195,90*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,43*
€ 196,11*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,40*
€ 203,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.