| |
|
| Artikel-Nr.: 103-119357 Herst.-Nr.: 73.672.020 EAN/GTIN: 7612269050837 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Kopfboden, BxT 1290 x 1260 mm, Fachlast 100 kg, lichtgrau.
Einzelteile für den individuellen Zusammenbau der Schwerlast-Auszugsregale.
Dienen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. So konfigurieren Sie 1. Breite, Höhe und Tiefe des Regals festlegen. 2. Wahl der Ständerrahmen, Bodenverankerung und Anfahrschutz (zwingend), optional Nivellierplatten-Set. 3. Diagonalkreuz für jedes Grundregal und jedes 3. Anbauregal. 4. Stahlblech-Kopfboden oder Festrahmen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. 5. Freie Auswahl der Fest- und Auszugsrahmen. Maximale Feldlast von 9000 kg pro Regalfeld darf nicht überschritten werden! 6. Spanplatteneinlagen für die Fest- und Auszugsrahmen auswählen.
Lieferung inkl. Verschraubungsmaterial. Weitere Informationen: | | Breite: | 1290 mm | Tiefe: | 1260 mm | Material: | Stahlblech | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LISTA, 119357 49, Boden, Böden, Boden für Palettenregale, Böden für Palettenregale, Einhängeboden, Einhängeböden, Etagenboden, Etagenböden, Kopfboden, Kopfböden, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Stahlauflage, Stahlauflagen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,36* | € 303,28* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,14* | € 303,75* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,72* | € 316,75* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,24* | € 325,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|