Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Wasserfass, kastenförmig, gelb, Volumen 200 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Wasserfass
PE-Wasserfass
PE-Wasserfass
PE-Wasserfass
Artikel-Nr.:
     103-120199
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10096
EAN/GTIN:
     4052886053102
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Vielzweckfass
PE-Wasserfass, kastenförmig, gelb, Volumen 200 l.

Gefertigt im Rotationssinterverfahren an einem Stück. Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung. Innendurchmesser der Einfüllöffnung 140 mm. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe. Auch gefüllt 2fach stapelbar, mit Stapelnocken. Ideale Transportmaße. Integrierte Schwallwand bei den Größen 450 l und 600 l.

Fässer, kastenförmig aus hochwertigem, alterungsbeständigem und recyclefähigem Polyethylen.
Weitere Informationen:
Volumen:
200 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
590 mm
Gewicht:
16 kg
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Vielzwecktank, luftdichtes fass, CEMO, 120199 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 251,45*
€ 272,55*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 239,38*
€ 291,42*
29 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 255,90*
€ 305,58*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 262,24*
€ 314,04*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 269,59*
€ 320,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,46*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,44*
Zubehör
CEMO
1399
ab € 20,64*
Zubehör
CEMO
1500
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.