Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 200l PE gelb m.Staplertaschen Einfüllöffnung-D.140mm CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-995526
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10096
EAN/GTIN:
     4052886053102
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Vielzweckfass
kastenförmig · aus hochwertigem, recyclefähigem Polyethylen ∙ gelb ∙ Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung ∙ Einfüllöffnung Innen-Ø 140 mm ∙ mit integrierten Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes ∙ mit Staplertaschen und Tragegriffen ∙ Fass 450 l und 600 l mit integrierter Schwallwand ∙ 2-fach stapelbar, mit Stapelnocken Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: kastenförmig
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Einfüllöffnung-Ø:
140 mm
Ausstattung:
mit Staplertaschen
Gewicht:
16 kg
Farbe:
gelb
Gesamthöhe:
590 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Material:
Polyethylen
Gesamtlänge:
800 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vielzwecktank, luftdichtes fass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 251,45*
€ 272,55*
36 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 239,38*
€ 291,42*
30 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 255,90*
€ 305,58*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 262,24*
€ 314,04*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 269,59*
€ 320,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,46*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,44*
Zubehör
CEMO
1399
ab € 20,64*
Zubehör
CEMO
1500
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.