Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbox aus Polyethylen, Inhalt 150 l, Trolley, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalbox aus Polyethylen
Universalbox aus Polyethylen
Universalbox aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-120218
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10133
EAN/GTIN:
     4052886314913
Suchbegriffe:
AdBlue-Trolley
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
Allzweck-Box
Allzweckbox
Universalbox aus Polyethylen, Inhalt 150 l, Trolley, gelb.

Optimale Abmessungen für Pritschenfahrzeuge. Stapelbar, mit Arretierungsnocken. Handgriffe und Staplertaschen. Spritzwasserdicht - überlaufende integrierte Dichtung. Sicherung durch Exzenterverschlüsse.

Aus Polyethylen (PE). Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
150 Liter
Material:
Polyethylen (PE)
Außenlänge:
800 mm
Außenbreite:
600 mm
Außenhöhe:
530 mm
Innenlänge:
660 mm
Innenbreite:
450 mm
Innenhöhe:
380 mm
Verschlussart:
Exzenterverschlüsse
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffbox, Magazinbox, Material-Box, Materialbox, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, stapeltransportkasten gelb, CEMO, 120218 49, Behälter, Box, Boxen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffboxen, Materialboxen, Mehrwegbox, Mehrwegboxen, Plastikbox, Plastikboxen, Transportbehälter, Transportboxen, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff, Universalbehälter, Werkzeugboxen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 275,46*
€ 326,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,29*
€ 326,87*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,13*
€ 329,97*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,94*
€ 330,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,96*
€ 332,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,72*
€ 366,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,51*
€ 355,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.