Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Zutatenwagen, 9 Behälter à 25 l, LxBxH 700 x 500 x 1800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Zutatenwagen
Edelstahl-Zutatenwagen
Edelstahl-Zutatenwagen
Artikel-Nr.:
     103-120293
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     30334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
120293 49
Behälterwagen
Cateringwagen
Edelstahl-Wagen
Edelstahl-Zutatenwagen, 9 Behälter à 25 l, LxBxH 700 x 500 x 1800 mm.

Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Edelstahl-Zutatenwagen mit 9 Kunststoffwannen. Der Etagenabstand beträgt 168 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter:
9 Stück
Höhe:
1800 mm
Länge:
700 mm
Breite:
500 mm
Behälterlänge:
610 mm
Behälterbreite:
400 mm
Behälterhöhe:
160 mm
Gestellmaterial:
Edelstahl 1.4301
Gestellfarbe:
Edelstahl
Behältermaterial:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,65*
€ 568,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,32*
€ 552,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,67*
€ 547,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,56*
€ 538,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,84*
€ 469,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.