Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase PIZA konisch, 45 l, Höhe 610 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase PIZA konisch
Vase PIZA konisch
Artikel-Nr.:
     103-122182
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     422002-92
EAN/GTIN:
     5600442803556
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Textilpflanze
Vase PIZA konisch, 45 l, Höhe 610 mm, grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Höhe:
610 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
330 mm
Inhalt:
45 Liter
Produkttyp:
Vasen konisch
Weitere Suchbegriffe: Blumenvase, Tischvase, Vase, blumenkübel, 122182 49, Blumentopf, Blumentöpfe, Blumentrog, Übertopf, Übertöpfe, Vasen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.