| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122412 Herst.-Nr.: KM4893-GBB EAN/GTIN: 7350074800994 |
| |
|
| | |
| Verkaufswagen, LxBxH 1130 x 550 x 940 mm, verzinkt.
Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen an Ort und Stelle. Höhe bis zum obersten Boden 705 mm. Randhöhe 90 mm. Abstand zwischen den Böden 325 mm. Bodenabmessungen 935 x 535 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Weitere Informationen: | | Höhe: | 940 mm | Länge: | 1130 mm | Breite: | 550 mm | Gestellmaterial: | verzinkt | Gestellfarbe: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Postverteilwagen, Postwagen, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, Tischwagen, postverteilwagen, Kongamek, 122412 49, Einkaufswagen, Korbwagen, Verkaufswagen, Wagen, Wägen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,15* | € 370,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,13* | € 396,55* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,22* | € 448,04* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,33* | € 474,54* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,13* | € 571,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|