Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Außen-Abfallsammler, 30 l, Stahl, mit Rohrbogen und Dach, enzianblau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-122852
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
16250
EAN/GTIN:
4030695162505
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Außen-Abfallsammler, 30 l, Stahl, mit Rohrbogen und Dach, enzianblau.
Abschließbar. Standrahmen und Bodenplatte komplett feuerverzinkt. Anlieferung fertig montiert.
Gelochtes Stahlblech garantiert das Ablaufen von Regenwasser. Diebstahlsicher durch Dreikant-Schloss, Schlüssel inklusive.
Auch andere Farben lieferbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Ausführung:
mit Dach
Höhe:
1150 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
400 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
enzianblau RAL 5010
Einsatzort:
Außenbereich
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler, außen
Weitere Suchbegriffe:
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
außenabfallbehälter 30 l
,
VAR
,
122852 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für außen
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Außenabfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Outdoor-Abfallsammler
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,17*
€ 559,86*
Lager 328
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 442,25*
€ 600,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,86*
€ 666,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,57*
€ 646,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,14*
€ 640,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,92*
€ 611,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,73*
€ 576,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,17*
€ 509,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,83*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,11*
Zubehör
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 60 l, LxB 800 x 600 mm, Materialstärke 40 µm, blau, VE 250 Stk.
Deiss
90317
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen